2708561 ワンプッシュ真空ステンレスボトル 450ml 内海産業 53030576 2708561 ワンプッシュ真空ステンレスボトル 450ml 内海産業 53030576 2708561 ワンプッシュ真空ステンレスボトル 450ml 内海産業 53030576 2708561 ワンプッシュ真空ステンレスボトル 450ml 内海産業 53030576

ワンプッシュ真空ステンレスボトル 450ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53030576 品番2708561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スタイリッシュな片手ワンプッシュオープンボトルです。真空二重構造で温度を保持します。広い口径なので氷も入ります。ワンタッチオープンの飲み口で機能性も優れ、読書やスマホ使用中も片手で簡単に開けられます。卒業記念品や周年記念品にも最適です。

用途読書やスマホ使用中の水分補給に。卒業記念品や周年記念品に。 ダークブルー 容量(mL)450 高さ(mm)約240 タイプワンタッチオープン式 構造真空二重構造 底面(Φmm)約66
注意
※熱湯や沸騰したお湯を直接入れると、ボトルが変形したり、火傷の原因になったりする恐れがあるため、常温に戻してから入れてください。酸性や塩分を含む飲み物を入れると、ボトルが腐食したり、変色したりする恐れがあるため、避けてください。炭酸飲料を入れると、ガスが発生して、ボトルが破損したり、中身が漏れたりする恐れがあるため、避けてください。バッグなどに入れる場合は、必ず立てた状態で入れてください。横にしたまま持ち運ぶと、飲み物が漏れる恐れがあります。使用後は、すぐに洗って乾燥させてください。飲み物の残りカスや汚れが残っていると、カビやニオイの原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする