エアークッションフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53030664 品番ACFL1020
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです
フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)
バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現

用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20 幅(mm)200 長さ(m)300 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200 フィルム厚さ(μm)20
注意
※本製品はアスカ(アスウィル)製エアークッションマシーンACM03以外でのご使用はいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする