安心保管袋 防炎タイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53030680 品番FP300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

・日本防炎協会の防炎製品性能試験基準に適合した素材を使用でより安全に貴重品を管理できます。グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です.大切な書類や貴重品の管理に・A6サイズ対応のポーチ型。持ち手付きで持ち運びもラクラク・開閉しやすいWファスナーを採用

用途大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カードなどの保管に。コンパクトでも深さがあるので保管に最適です。 材質グラスファイバー サイズA6 質量(g)約200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
マキタのバッテリ保管用
その他業種

ポールヘッジトリマのシーズンOFF時にバッテリを保管するため購入。
昨今、リチウムイオン電池の発火が起きているので、自宅保管時に発火しても延焼を最小限に抑えることを期待。これで安心を買った感じです。
マキタ18V3Aのバッテリですが、2個入るサイズ感です。
出来ればこの半分のサイズ感(バッテリ1個分)で十分なのですが。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする