GE074ON 防犯ブザー 反射 Asmix(アスカ) 53030698

GE074ON 防犯ブザー 反射 Asmix(アスカ) 53030698
GE074ON 防犯ブザー 反射 Asmix(アスカ) 53030698
GE074ON 防犯ブザー 反射 Asmix(アスカ) 53030698
GE074ON 防犯ブザー 反射 Asmix(アスカ) 53030698
GE074ON 防犯ブザー 反射 Asmix(アスカ) 53030698

防犯ブザー 反射

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53030698品番GE074ON
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ピンプラグを本体から引っ張るとブザーが鳴り、差し込むと鳴り止みます。ピンプラグは引き抜けるタイプです。車のライトに反射するリフレクター構造。ランドセルの肩かけの部分に取り付けられる対応ベルト付き、リング金具にも取り付けられるフック付き。名札シート付属

用途
大音量88dbの防犯ブザー
付属品テスト用コイン型リチウム電池1個質量(g)約32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×31×50連続使用時間(分)吹聴:20使用電源コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個ストラップ長さ(cm)約7音量(dB)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 防犯用

実習性が入社する際に防犯ブザーを支給しているのですが、こちらはデザインも可愛いですし、リフレクターにもなっているので通勤途上の交通面での安全性がより高いかと思いずっとリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする