防犯ブザー 反射

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53030707 品番GE074WN
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピンプラグを本体から引っ張るとブザーが鳴り、差し込むと鳴り止みます。ピンプラグは引き抜けるタイプです。車のライトに反射するリフレクター構造。ランドセルの肩かけの部分に取り付けられる対応ベルト付き、リング金具にも取り付けられるフック付き。名札シート付属

用途大音量88dbの防犯ブザー 付属品テスト用コイン型リチウム電池1個 質量(g)約32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×31×50 連続使用時間(分)吹聴:20 使用電源コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個 ストラップ長さ(cm)約7 音量(dB)88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
防犯用

実習性が入社する際に防犯ブザーを支給しているのですが、こちらはデザインも可愛いですし、リフレクターにもなっているので通勤途上の交通面での安全性がより高いかと思いずっとリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする