Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 防犯ブザー
防犯ブザー ショコラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53030734
品番
GE076PN
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プリンセス防犯ブザーシリーズ ショコラ。誤作動を防止する電源スイッチ付き
用途
大音量89dbの防犯ブザー
本体質量(g)
23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×20×38
使用電源
コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)
音量(dB)
89