※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
タジマツール(TJMデザイン)の セーバーソーブレード
タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
53030767
品番
RB-300M101214
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
超速切断 超高耐久のバイメタル レシプロソーブレード
全長(mm)
300
用途
レシプロソー用ブレード
刃厚(mm)
1.35
ピッチ(山数/inch)
10+12+14
アズワン品番
64-8658-59
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】レシプロソーブレード
参考になった