レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53030776 品番 71621
参考基準価格(税別)¥134,200 販売価格(税込) ¥96,690
販売価格(税別)
87,900

基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。

用途床面のうねりや凸凹を確認します。 付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m〜20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔) 電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128 測定精度高低差:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510〜530(緑)、地墨ポイント:645〜655(赤) 自動補正範囲±2.5° 製品質量(g)約1350(電池含) 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間5.5時間 防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時) 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥2,370 / 税込 ¥2,607
沖縄地方数量1につき ¥2,370 / 税込 ¥2,607
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付 製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする