防犯ブザー クッキー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53030777 品番GE080PN
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db)
誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。
ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。
フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。

用途大音量85dbの防犯ブザー 付属品コイン型リチウム電池×1個 仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ 材質本体:ABS、シール:PVC 質量(g)約23(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個 入数1個 音量(dB)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする