シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 直尺
アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53030803
品番
74966
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
材質
アルミ
用途
図面の作成、読み取りに使用。
色
ブラック
目盛
15cm
製品質量(g)
25
本体サイズ(mm)
長さ:170、断面:16×16×16
アズワン品番
64-3932-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.12
縮尺度
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600