Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 書庫・金庫・ロッカー
Asmix(アスカ)の キーボックス・名札掛け
Asmix(アスカ)の キーホルダー名札
目隠しキーケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53030804
品番
KCV04NB
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ランドセルにフックで固定。反射プリントで夜でも安心です。
色
ネイビー
用途
外からカギが見えない目隠しキーケース。リール付きでランドセルにつけたまま鍵の開閉ができる
材質
PU
質量(g)
約32
寸法(縦×横)(mm)
1250×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×125×15