デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- 注文コード53030846 品番19310
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。

測定範囲(mm)0〜25(膜厚測定:0〜15) 最小読取値(mm)0.1 器差(mm)±0.2 用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。 付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂 材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.1 使用温度(℃)0〜40 保存温度(℃)-10〜60 製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 本体サイズ(mm)113×60×18 オートパワーオフ無操作状態で約5分 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。 湿度(%)(保管)80以下 校正証明書-
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
防水膜厚測定
有限会社アキヤマ機工建設 様 (建設業・工事業)

防水材の膜厚測定に使用しました。
正直すぐ壊れると思っておりましたが、使ってみたら最高でした。
丈夫ですし、これからもリピートさせていただきます。

対象商品:
53030846
2020-08-29
用途:
加工対象等の段差測定

価格を考えれば造りはいい方だと思います。
金属の測定子がついてきますが、初めからかなり曲がっていました。
計測機器としていかがなものかと思います。
測定子保護のためにもストッパーねじが欲しいです。
デプスバー操作で電源が入る機能は不要というか無い方がいいです。
また、電源ボタンも不意に押されやすい位置にあるため、液晶左側につけるかスライドスイッチ等に変更して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする