KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック本体
ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
0.25
揚程(m)
10
注文コード
53030855
品番
ER2SG003S-10
参考基準価格(税別)
¥333,840
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
定格荷重・揚程・巻上げ速度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
定格荷重(t)
0.25
揚程(m)
10
電源(V)
3相200(50/60Hz)、220(60Hz)
種別
1速形
電源
3相200V(50/60Hz)220(60Hz)共通
オシボタンコード長さL(m)
10.0(レール下面からは9.7)
適合レール幅B(mm)
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしが出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません