曜日別特売
BNH15MW BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気) 53030889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNH15MW BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気) 53030889
BNH15MW BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気) 53030889

BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

(8件のレビュー)
取扱い終了
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)8
内容量1箱(1000個)注文コード53030889品番BNH15MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式DINレール定格適合電線1.25mm2(2mm2max.)結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)推奨締付トルク(N・m)0.6~1.0耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)16定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53030889BNH15MW02487685BNH15MWBNH15MW BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気) 02487685BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)1個
74
税込81
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02487694
2024-03-17
用途: 制御盤製作の備品として
エヌケーエフ建設業・工事業

端子台1つにつき、1パックに包んで出荷しています。
25個購入で25パックの包み・・・
大量の袋が残りました。さすがに傷は無く無事届きました。
端子台ビスの紛失が無いので、大変便利です。
丸端子も配線工数が減らせます。

対象商品 : 02487712
2023-12-28
用途: 端子台取付
建設業・工事業

在庫があり、箱買いではなく、バラ売りして頂けて助かります

対象商品 : 02487703
2023-02-17
用途: 施設備え付けの端子台交換
製造業

25年前に建設した施設の備え付けの端子台の交換に使用した。25年前の部品と全く同じ型番だったため探しやすくて助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 02487667
2019-02-16
用途: 制御盤製作
その他業種

タッチダウンは、使いやすい。
ビスが外れないので、作業がらくです。

1が参考にしています
対象商品 : 08555513
2016-03-01
用途: 制御盤の組付け
サカニシ電気商会建設業・工事業

I-DECの端子台は付属品も造りが良いので使いやすく仕事がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 02487633
2014-09-08
用途: 制御機器の配線
水野技術研究所

50ヶパックの商品もそろえてもらえばよりベターです.
ばら売りのみでは,大量に使用する場合,包装から取り出すのも苦労.

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 02487667
2013-08-04
用途: 端子台サビ付きの為、交換
株式会社エヌチキン

価格もそれなりで買いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 02487685
2013-08-11
用途: 電源ターミナルブロックの連結
スタジオM

使いやすいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする