Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 看板・POP・掲示用品
Asmix(アスカ)の インフォメーションスタンド
Asmix(アスカ)の ポスタースタンド
転倒防止アルミ枠ポスタースタンド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53030890
品番
APS-A3
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ペットボトルを設置できる強風に強いポスタースタンドです。
ポスター入り口は4辺開閉できフレームでしっかり保持
パネル部分はフレキシブルに調整可能
用途
ポスター/掲示/案内板
仕様
(ペットボトル設置可能数)2本まで
寸法(mm)
【掲示面】280×400(A3)
質量(kg)
約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×260×最大1320
適合サイズ
A3
高さ調節
【支柱】520〜1000mm
注意
※ペットボトルは付属していません