タカトテクニカ
タカトテクニカの 空調配管工具
タカトテクニカの 空調配管用計測器
タカトテクニカの リークテスター
フロンガス検知器 リークディテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53030898
品番
AS200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。
R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
適合ガス
CFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a
用途
カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。
付属品
ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)
電源
単3アルカリ乾電池×2
表示方式
ブザー音、LEDインジケーター
寿命
センサー:約30時間
ウォームアップ時間
約6秒
使用環境温度(℃)
0〜50
検知方式
放電式
感度調整
6段階
注意
※可燃性ガスには使用できません。