Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の シュレッダー
Asmix(アスカ)の 小型電動シュレッダー
マイクロカットシュレッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53030926
品番
B09W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
10分連続細断できるパワフルA4卓上シュレッダー
用途
機密情報、個人情報の細断、処分
付属品
取扱説明書・保証書(6ヶ月)
色
ホワイト
質量(g)
約2300
外形寸法(mm)
95×375×184
消費電力(W)(50/60Hz)
30
使用電源
専用ACアダプター
ダストボックス容量(L)
3.5
給紙口幅(mm)
219(A4対応)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
2
細断寸法(mm)
2×10
最大細断枚数
3
定格使用時間(分)
10
細断形状
マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
95×375×184
最大投入幅
A4