LFM LED G2 3X LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXO 53030943 LFM LED G2 3X LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXO 53030943

LED照明拡大鏡 LFM G2

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53030943 品番LFM LED G2 3X
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。
レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。

倍率(倍)3 用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。 仕様演色性(CRI):80 質量(kg)約1.5 消費電力(W)9.5(実測値) クランプ範囲(mm)0-55 方式レンズ:固定式 レンズ径(Φmm)Φ127 入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグ アーム長さ(mm)約1000 光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置) 作動距離(mm)3倍/130 色温度(K)4000 材質(レンズ)光学ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)195×168 調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%) 反射防止マルチコート設定:設定無し

商品説明動画

LED照明拡大鏡 LFM G2用商品説明動画
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53030943
2021-10-13
用途:
オーデイオ機器(アンプ制作)
有限会社矢崎電設 様 (建設業・工事業)

明るさレンズの大きさ見やすく思うが電源スイッチの操作がし難い

1人が参考にしています
対象商品:
53030943
2020-09-03
用途:
書類確認等

この商品を選んたのは操作性とレンズです。
操作性はどの角度にも合せることができ、他社にないものです。レンズは透明度もよく、屈折もきにならない良品でした。
概ね製品は気に入ってますが、1点だけ不満な所があります。
それは、使ってわかったことですが、照明があまり明るくなかったことです。
できれば、改善してほしいです。
以上

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする