転倒防止スタンドボード片面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53030960 品番 BB042
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。
強風でも倒れない 2リットルのペットボトルを4本設置可能、追加の重し対策が不要です
板面:チョーク&マーカー&マグネット可
畳んで収納もできる
木製枠で丈夫です

用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板 材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC 幅(mm)500 質量(kg)3.8 サイズ片面M 高さ(mm)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×390×850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする