A型ブラックボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53030978 品番 BB044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

チョーク、マーカー、マグネットが使用可能
軽量かつ折りたたみ可能、折りたたみ時の厚さは約39mm

用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板 幅(mm)450 質量(kg)約2.8 高さ(mm)800 寸法(幅W×高さH)(mm)(ボード面)392×542 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×最大435×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする