Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 掲示用品
Asmix(アスカ)の 掲示板/コルクボード
A型ブラックボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53030987
品番
BB045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チョーク、マーカー、マグネットが使用可能
軽量かつ折りたたみ可能、折りたたみ時の厚さは約39mm
用途
ブラックボード/スタンド/掲示/案内板
幅(mm)
450
質量(kg)
約4.1
高さ(mm)
1100
寸法(幅W×高さH)(mm)
(ボード面)392×842
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×最大480×1100