Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の 電卓
Asmix(アスカ)の 一般電卓
デカ文字電卓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53030996
品番
C1018W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・消費税率が8・10・Fとボタン一つで切替可能・税計算、税率設定、10桁、早打ち対応あり、%キー、±キーあり・液晶の文字が大きく見やすいデカ文字電卓・税率が左上に常に表示されるからわかりやすい
用途
液晶の文字が大きく見やすいデカ文字電卓
材質
ABS
質量(g)
約87
桁数
10桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×136×10
使用電源
太陽電池+ボタン電池(LR44または同規格のもの)2個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
89×136×10