Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の 電卓
Asmix(アスカ)の 一般電卓
軽減税率対応電卓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53031005
品番
C1250BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
標準税率と軽減税率でワンプッシュで切り替え
標準・軽減税率早見表シールつき
細菌の増殖を抑制する抗菌タイプ
色
ブラック
用途
計算機 電卓
付属品
取扱説明書、保証書、税率早見表シール
材質
ABS
質量(g)
109
桁数
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×151×33
機能
税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、オートパワーオフ機能
使用電源
太陽電池、ボタン電池(LR1130)×1個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
103×151×33
注意
※抗菌は細菌の発生や増殖を抑制はしますが、すべての抗菌を保証するものではありません