Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の 電卓
Asmix(アスカ)の 一般電卓
ビジネス電卓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53031039
品番
C1254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一目でわかる!税率表示 税率が常に表示されています
12桁早打ち対応ラウンドスイッチ2電源税計算
サイズ
L
質量(g)
138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×174×29
文字高(mm)
14
機能
税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、√キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー
用途
計算機 電卓
付属品
取扱説明書、保証書
材質
ABS
桁数
12
表示部
傾斜
使用電源
太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)×1個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
108×174×29