Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の PCアクセサリー
Asmix(アスカ)の PC・CPUスタンド
Asmix(アスカ)の ノートPCスタンド
モバイルPCスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53031057
品番
DSK06
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
「狭いワークスペース問題」を一発解決!
用途
デスクマットを折り返すことで、キーボードを誤操作することなくノートやメモが取れる筆記マットに早変わり
付属品
クッションシール6個
材質
PU、再生紙
質量(g)
約490
耐荷重(kg)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×10×240(折りたたみ時)、330×240×45(組立時)
対応インチサイズ
ノートPC/13.3〜14インチ、タブレット/8〜14インチ