Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 看板・POP・掲示用品
Asmix(アスカ)の パネル/ボード/イーゼル
Asmix(アスカ)の イーゼル
転倒防止三脚イーゼル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53031066
品番
EAS02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
2Lのペットボトルを2本置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能
用途
イーゼル/スタンド/掲示/案内板
材質
天然木
質量(kg)
3
耐荷重(kg)
(掲示物)5/(トレー)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290〜800×30×355〜1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×460×1150