手提げ金庫

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53031100 品番MCB330
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1スペースに硬貨を2種類収納できるコイントレーを内蔵しています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)196×146×78 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×124×43 用途金庫/コインケース 付属品鍵(2本)、取扱説明書 材質鋼材 質量(kg)0.885 ブルー 容量(L)約0.9 収納サイズA6 施錠方法ダイアル錠、シリンダー錠 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×124×43 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)196×146×78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする