Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 筆記用具
Asmix(アスカ)の 鉛筆
Asmix(アスカ)の 鉛筆削り
えんぴつけずりき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53031109
品番
PS86B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ムダ削り防止機構つき。
パワフルに削れるスパイラルカッター。
にぎりやすいデカハンドル。
削りカスの量が見やすい大容量ダストボックス。
用途
えんぴつけずり
適合
【切削可能鉛筆】外径8までの木製鉛筆
材質
ABS
色
ブルー
質量(g)
約230
外形寸法(mm)
85×128×120
電源
手動
内容
1台
ダストボックス容量(mL)
約300
繰り返し・詰め替え
対応