組立式木製ロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53031197 品番SB930
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スタッキング可能な木製ロッカー。扉無しのオープンモデル
付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディは木製で美観に優れています。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立てることができます。
段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。

用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール 材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF 質量(kg)約8.8(組合わせ時) 内容1台 耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
注意
※積み重ねて使用する場合は、必ず連結用金具を使用してください。
※3段以上になる場合は、必ず壁面に設置してください。その際は壁固定を推奨します。(壁固定金具は付属しておりません。)
※必要工具/付属工具+プラスドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする