SB950 組立式木製ロッカー用ベース Asmix(アスカ) 53031206

SB950 組立式木製ロッカー用ベース Asmix(アスカ) 53031206
SB950 組立式木製ロッカー用ベース Asmix(アスカ) 53031206
SB950 組立式木製ロッカー用ベース Asmix(アスカ) 53031206
SB950 組立式木製ロッカー用ベース Asmix(アスカ) 53031206
SB950 組立式木製ロッカー用ベース Asmix(アスカ) 53031206

組立式木製ロッカー用ベース

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード53031206品番SB950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アスカ製木製ロッカーSB900WD・SB930用専用ベース。 ネジ式アジャスターで水平に設置。床置きの安定性が向上。

用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス材質メラミン加工パーティクルボード質量(kg)1.9耐荷重(kg)80※等分布荷重外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×398×18外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)398×398×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする