OnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53031214 品番OL-334W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場!
本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電
夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光!
明暗センサー&人感センサーで省エネ発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心!
ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電!
初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!
・LEDライトの光り方
1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。
2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。
※検知している間は発光し続けます。
※周囲が明るい時は発光しません。

セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約600 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm)約700 光源LED8灯(8W) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 防塵防水性能IP66 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 動作温度(℃)-10〜40 製品サイズ(mm)約85×215×125〜215 点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
注意
※本機は人を検知した時にLEDを発光させる機能を有しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止するものではありません。
万一発生した損害につきましては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
※気温・気圧等の気象変化によりセンサーがまれに誤動作することがありますが故障ではありません。
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりLEDが暗くなったり、発光しなくなったり、また点滅することがあります。
その場合は太陽光による初期充電をおこなってください。
※電動シャッターなど電波を利用する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。
※モーターなど磁場が発生する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。
※ガス機器や排気口など、温度の高くなるものの上に取り付けをしないでください。
※落下・故障の原因になりますので必ず付属品を正しく使用してください。
※本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、水を含ませ固く絞ってから拭いてください。
※お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。
※また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。変色、変質の原因になります。
※本体の取付ネジや結束バンドは半年に1〜2回を目処に、ゆるみやガタつきがないか点検してください。
※充電性能に影響しますのでソーラーパネル面のほこり・汚れを定期的に清掃してください。また、積雪した場合は除雪してください。
※極度の低温下では充電能力が低下する場合があります。
※LEDチップおよびリチウムイオン蓄電池の交換はできません。
※本機に使用されているリチウムイオン蓄電池は、万が一、蓄電池内部の圧力が上昇した場合、発火・破裂防止の保護機能である安全弁(ガス抜き弁)が外れ、
内部より電解質の液漏れを起こすことがございますが、本動作はリチウムイオン蓄電池の安全を考慮した設計となり、安全上、問題ございません。
※LEDの明るさや光の色に違いが出る場合がありますが製品の特性上ご了承ください。
※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。
※【重要】防水仕様ではございますが、完全に水に沈むと、正常に動作しなくなることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
店舗裏口の防犯
卸売・小売業

店舗裏出入口の防犯目的で購入しました。
・購入して1年半経ちますが、特に不具合はございません。
・高さ2.5m程度で取り付けています。普段はぼんやりとした明るさで常に照らされ、人が通ると明るく点灯します。点灯した際の明るさはすごく眩しい訳でなく、そこそこの明るさです。
・取付もネジ3本で取り付ける形で施行も難しくありませんでした。
明るさも700ルーメンと明記されており、電池の安全装置もついていることから、いい製品だと思います。

対象商品:
53031214
2024-02-26
用途:
倉庫の出入り(夜間)
有限会社川崎技研 様 (製造業)

取り付け簡単 感度良好 明るさ抜群 最高です
防犯対策にもなり 大満足です。

対象商品:
53031214
2023-12-19
用途:
駐車場のライト
農・林・水産業

駐車場が薄暗いので、電気代の掛からないセンサーサイトを設置しました。結構明るいし、形から防犯効果も高いのでは無いかと期待しています。

対象商品:
53031214
2022-03-11
用途:
玄関入り口駐車場防犯対策として
伝整体施術院 様

取付が簡単でした。ビスつけの確認シートもありドライバー一本で簡単につけられました。
太陽光の受け入れ面も屋外対応で耐用年数は期待できそうです。
もう一つあればいいのはダミーである以上短くてもいいので黒いコード添付されていれば
家屋にて録画されていると思われ余計防犯になるとY思いました。少し様子をみてドリルで穴開けて模擬配線をつけて本物らしくする予定です。軽量でよかったと思います

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする