抗菌ホワイトマグネットシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53031240 品番 AWM02
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

いつでも清潔な抗菌ホワイトマグネットシート。シート表面は抗菌加工されており、菌の増殖を防ぎます(JIS Z 2801:2012)
マグネットシートだからスチール面にピタッ。厚さ0.5mmでとっても軽い。
ホワイトマグネットシートにはマーカーとイレーザーが付属しているから直ぐにお使いいただけます。マグネットトレーも付属しており、マーカーを置くことができます。

用途掲示 ホワイトボード代用 付属品ペントレー、黒ペン、イレーザー 縦(mm)450 横(mm)600 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面への取り付け以外ではペントレーはくっつきません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする