曜日別特売
AWM07 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031285

AWM07 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031285
AWM07 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031285
AWM07 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031285
AWM07 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031285
AWM07 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031285
AWM07 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031285
AWM07 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031285

抗菌ホワイトマグネットシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
縦(mm)900
横(mm)2400
内容量1枚注文コード53031285品番AWM07
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

いつでも清潔な抗菌ホワイトマグネットシート。シート表面は抗菌加工されており、菌の増殖を防ぎます(JIS Z 2801:2012)
マグネットシートだからスチール面にピタッ。厚さ0.5mmでとっても軽い。
ホワイトマグネットシートにはマーカーとイレーザーが付属しているから直ぐにお使いいただけます。マグネットトレーも付属しており、マーカーを置くことができます。

用途掲示 ホワイトボード代用付属品ペントレー、黒ペン、イレーザー縦(mm)900横(mm)2400繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面への取り付け以外ではペントレーはくっつきません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする