抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53031337 品番 AWM12
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

いつでも清潔な抗菌ホワイトマグネットシート。シート表面は抗菌加工されており、菌の増殖を防ぎます(JIS Z 2801:2012)
マグネットシートだからスチール面にピタッ。厚さ0.5mmでとっても軽い。
ホワイトマグネットシートにはマーカーとイレーザーが付属しているから直ぐにお使いいただけます。マグネットトレーも付属しており、マーカーを置くことができます。

用途掲示 ホワイトボード代用 付属品ペントレー、黒ペン、イレーザー 仕様【暗線入り】25×25mm方眼 材質PETフィルム・ABS 縦(mm)900 横(mm)2400 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面への取り付け以外ではペントレーはくっつきません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
現場作業後の打合せに使用している
湘南送電工事株式会社 様 (建設業・工事業)

持ち運びしやすいので、重宝しています。ホワイトボードマーカーの字を書いて消せる、マグネットがつく等の基本性能はしっかり備えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする