※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(1段 浅型)キャビネット付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)600 材質(天板)ポリエステル 材質(本体)スチール 材質天板:ポリエステル、脚部・キャビネット:スチール 材質(キャスター)ゴム 注文コード53031345 品番SWPU-1260-MG+S1-G
参考基準価格(税別)¥99,150 販売価格(税込) ¥66,718
販売価格(税別)
60,653
この商品は間口・奥行・材質など178種類から選べます 他の種類を見る

これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。

均等耐荷重(kg)天板:300、キャビネット:20/段 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)31.2 材質(天板)ポリエステル 材質(本体)スチール 色(天板)木目柄 色(脚部)グリーン 用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業・レイアウト変更が伴う現場 材質天板:ポリエステル、脚部・キャビネット:スチール 天板:木目、作業台本体:キャビネット:グリーン 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在4個 キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84 キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

300ワンタッチ移動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする