抗菌ホワイトマグネットシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53031346 品番 AWM13
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ソフトマグネットシートだから冷蔵庫など曲面にも貼れる。ロッカーやスチール製パーテーションなどにも貼れるコンパクトサイズ。厚さ0.5mmでとっても軽い。タテヨコ使えます。
イレーザー付きマーカー(黒)とマーカーホルダーが付属しています

用途ホワイトマグネットシート。表面がホワイトボード、裏面がマグネットシートで冷蔵庫などスチール面に付けられます。 材質PETフィルム・ABS 質量(g)約55 縦(mm)180 横(mm)260 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53031346
2024-10-21
用途:
料理のレシピを書き写しています
その他業種

SNSで調べたレシピをメモ用紙代わりに書き写して冷蔵庫に張り使用しています、枠がないのですっきりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする