曜日別特売
AWM14 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031355

AWM14 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031355
AWM14 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031355
AWM14 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031355
AWM14 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031355
AWM14 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031355
AWM14 抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 53031355

抗菌ホワイトマグネットシート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)250
横(mm)350
内容量1枚注文コード53031355品番AWM14
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ソフトマグネットシートだから冷蔵庫など曲面にも貼れる。ロッカーやスチール製パーテーションなどにも貼れるコンパクトサイズ。厚さ0.5mmでとっても軽い。タテヨコ使えます。
イレーザー付きマーカー(黒)とマーカーホルダーが付属しています

用途ホワイトマグネットシート。表面がホワイトボード、裏面がマグネットシートで冷蔵庫などスチール面に付けられます。材質PETフィルム・ABS質量(g)約105縦(mm)250横(mm)350繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53031346
2024-10-21
用途: 料理のレシピを書き写しています
その他業種

SNSで調べたレシピをメモ用紙代わりに書き写して冷蔵庫に張り使用しています、枠がないのですっきりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする