机の落下防止バーJISタイプ 10本入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード53031380 品番SF01
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け

クリア 寸法(幅×高さ)(mm)280×20 用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード 質量(g)約67 間口(mm)280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
注意
※新旧JIS規格専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする