※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可
地域運賃お客様組立品車上渡し
翌日出荷とは
内容量1台
間口(mm)1800
奥行(mm)900
材質(天板)塩ビシート
材質(本体)スチール
材質天板:塩ビシート、脚部・キャビネット:スチール
材質(キャスター)ゴム
材質(脚部)スチール
注文コード53031634
品番SWRU-1890-GG+S1-G
参考基準価格(税別)¥132,000
販売価格(税込)
¥89,955
販売価格(税別)
これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。