ペーパーウェア
ペーパーウェアの ラップ・消耗品・食品包材
ペーパーウェアの 紙皿・ドリンク関連商品
ペーパーウェアの 紙皿
ウルトラプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6枚)
注文コード
53032579
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
紙(フレッシュパルプ100%)
色
ホワイト
入数(枚)
6
サイズ(cm)
26
加工
耐水・耐油コーティング
質量(g/枚)
25
直径×高さ(cm)
(1枚あたり)Φ26×2.5
商品タイプ
浅型