【標準サイズ】再生材入りPP名刺ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード53032624 品番JM-1075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

刻印のない無地のケースです。再生材入りで環境に配慮しSDGsに貢献。
従来品と変わらず割れにくい素材ですので、配送中の破損・衝撃から守ります。また、ケースに「切り欠け」や底に小さい穴が開いており、最後の1枚まで名刺が取り出しやすくなっております。
名刺以外にもポイントカードなど様々な用途でご利用頂けます。
従来品は厚みの問題で送料が安価なゆうパケットの対応が不可でしたが、厚みを薄くしてポスト投函が可能になりました!

用途PP名刺ケース 標準サイズ 100個 クリア PPケース エコ素材 無地 SDGs 再生材入りケース 材質PP(ポリプロピレン) クリア(乳白色) サイズ名刺 質量(g)15.7 寸法(縦×横×高さ)(mm)98.4×62.4×21.7 収納枚数(枚)100
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする