貝印
貝印の ラップ・消耗品・食品包材
貝印の 紙皿・ドリンク関連商品
貝印の マドラー
ドレッシングマドラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033035
品番
DH8092
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
少量のドレッシングやソース作りに使いやすい小型のマドラーです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
18-8ステンレススチール
長さ(mm)
約215
寸法(mm)
約215×37×37
色
シルバー
質量(g)
約30