リトルシェフクラブ
まるいピーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
53033200
品番
FG5208
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
子どもの手に合ったハンドルサイズと形状の、芽とり付きピーラーです。
材質
刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)
約88×74×20
全長(mm)
約88
質量(g)
約20
注意
※対象年齢:7歳以上