曜日別特売
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117

RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117
RSDM-S54T(YAGG) ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用 サンカ 53035117

ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53035117品番RSDM-S54T(YAGG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「ルームス」チェスト・ワイドサイズに付け替えできる木製天板とフレームのセット。木製天板に付け替えることで天板耐荷重が10kgになり、重たいものを置いてもプラスチックのように弛みません。
傷や水に強いメラミン樹脂加工。ズレにくい凹凸仕様。対応商品:サンカ ルームス RSD-543/544/545

用途ルームス用天板として。プラスチックチェストの天板強化に。チェスト/たんす/タンス/天板材質天板: 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム: ポリプロピレン質量(kg)2.1タイプグレージュ用天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×54×3.5
注意
※本品は「ルームス チェスト ワイドサイズ」専用のパーツです。本体は別売り、天板のみの販売ページとなります。
※お手元の天板が取り外し可能か、事前にご確認お願いいたします。
※お持ちのチェスト本体と本パーツとで、同色でも色差が生じることはございます。
※お持ちのチェストの支柱が本パーツに対して緩みが出ることはございます。
※複数台並べた際、天板同士は隙間や段差が生じる場合がございます。水平にならない点、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする