ルームス用天板 (はめ込み式) ワイド用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53035126 品番RSDM-S54T(YABK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「ルームス」チェスト・ワイドサイズに付け替えできる木製天板とフレームのセット。木製天板に付け替えることで天板耐荷重が10kgになり、重たいものを置いてもプラスチックのように弛みません。
傷や水に強いメラミン樹脂加工。ズレにくい凹凸仕様。対応商品:サンカ ルームス RSD-543/544/545

用途ルームス用天板として。プラスチックチェストの天板強化に。チェスト/たんす/タンス/天板 材質天板: 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム: ポリプロピレン 質量(kg)2.1 タイプブラック用 天板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×54×3.5
注意
※本品は「ルームス チェスト ワイドサイズ」専用のパーツです。本体は別売り、天板のみの販売ページとなります。
※お手元の天板が取り外し可能か、事前にご確認お願いいたします。
※お持ちのチェスト本体と本パーツとで、同色でも色差が生じることはございます。
※お持ちのチェストの支柱が本パーツに対して緩みが出ることはございます。
※複数台並べた際、天板同士は隙間や段差が生じる場合がございます。水平にならない点、予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53035126 RSDM-S54T(YABK) 75956458 CRTB-5440(OAK3D ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用 YAMAZEN(山善) ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用 YAMAZEN(山善) 1個 2,598
欠品中
税込2,858
類似品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする