ベッドフレーム マットレストッパー一体型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53035144 品番 PB-97195U(BK/MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

折りたたみベッドをよりシンプルに使いやすく見直した「パタントベッド」シリーズ。シングル、セミダブル、セミシングルショートの3サイズをご用意。
平らで脚のはみ出しもなく、並べて使うことも可能(連結補助用の面テープバンド2本付属)。薄型のウレタンマット入りのトッパー一体型なので、マットレスがなくてもそのまま布団を敷くだけで利用可能。
掃除もしやすく収納ケースも入る脚長設計。立ちあがりやすい床面高さなので、布団からの寝起きが辛い方へもおすすめ。

用途ベッドフレーム、折りたたみベッドとして。パタントベッド/ぱたんとベッド/フレーム/シンプル/寝室/来客/ひとり暮らし/同棲/べっど 材質本体:スチール(粉体塗装)、マット部:ウレタンフォーム 質量(kg)17 ブラック サイズシングル 高さ(cm)(ベッド下)31 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(ベッド時)98×195×38、(折りたたみ時)16 ×98×97
取扱説明書:(0.84MB)
注意
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重200kgに設定しております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする