※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASMC4-1.5D-SUS303 アイサート アドバネクス 53035275 ASMC4-1.5D-SUS303 アイサート アドバネクス 53035275 ASMC4-1.5D-SUS303 アイサート アドバネクス 53035275 ASMC4-1.5D-SUS303 アイサート アドバネクス 53035275

アイサート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ねじサイズM4 注文コード53035275 品番ASMC4-1.5D-SUS303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300
この商品はねじサイズ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。

用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。 材質SUS303 全長(mm)6 ねじピッチ(mm)0.7 下穴径(Φmm)6.0〜6.1 呼び長さ1.5D ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応 外ねじ径Φ6.5mm
注意
※挿入の際は挿入工具の使用が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする