三井・ケマーズフロロプロダクツ
三井・ケマーズフロロプロダクツの 空調/換気関連部品
三井・ケマーズフロロプロダクツの エアコン部材
三井・ケマーズフロロプロダクツの フロンガス
R452A NRC 10kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53035406
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
【用途】保冷車、冷蔵ワゴン、冷蔵コンテナ
用途
【注意点】高圧ガス保安法を遵守し、SDSをご確認の上使用してください。
仕様
質量:11.0%/59.0%/30.0%
成分
R-32/R-125/HFO-1234yf
タイプ
サイフォン管付
ねじ径
1/4フレア(20山)
概略質量(kg)
10
容器
NRC容器
冷媒の種類
R452A
沸点(℃)
-47
入数
1本(10kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません