エアブローガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53035424 品番YKAG-3461
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。
コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。
ノズルは340〜610mmまで自由に伸縮が可能
30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能

用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)220 寸法L(mm)497〜767 ノズル長(mm)340〜610 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度(℃)-2.0〜85 ノズル外径(Φmm)6 ノズル内径(Φmm)3.4 エア噴出量(L/min)280
注意
※粉塵が飛散することがあります。
※作業時には保護めがねやマスクを着用する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする