※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河部鋸刃
河部鋸刃の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部鋸刃の セーバーソーブレード
KOX弓型セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
53035449
品番
KOXKXY-1618
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!
用途
鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業
材質
バイメタル(マトリックスU)
全長(mm)
160
色
黒
山数
18
板厚(mm)
0.9